Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 200 x 2,6 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 200 x 2,6 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 200 x 2,6 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11583
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11583
EAN/GTIN:
     4017689112999
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer, Mauernutfräse, Tischsägen, Fugenschneider schwach bis 25 kW und Fugenschneider stark ab 25 kW.

Produktbeschreibung:

  • Nassschnitt
  • geeignet für Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Beton u.v.m.
  • breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
  • Läserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
  • Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.