Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt 500 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11212
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11212
EAN/GTIN:
     4017689621422
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Laser Beton-Asphalt ist für Asphalt, abrasive Baustoffe und Betonprodukte bestens geeignet

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer und Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • spezielle Wechselsegmente in Block- und Turboausführung
  • hochwertiger Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • extra Schutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Hinterschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Asphalt und Beton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 176,15*
Ähnlich
Clever Diamond
11204
ab € 81,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.