Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton 700 x 4,5 x 12 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11120
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11120
EAN/GTIN:
     4017689112135
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau ist die Diamant-Trennscheibe Laser Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Klinker, Ziegel, Waschbeton
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Langsegmente in Blockausführung für höchste Beanspruchung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
700 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,45*
€ 471,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,95*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.