Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 800 x 4,5 x 12 x 50,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 800 x 4,5 x 12 x 50,0 mm
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 800 x 4,5 x 12 x 50,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10302
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4017689621231
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser für problemloses Trennen von Beton und Stahlbeton (auch stark armiert).

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt (Wandsägen von 15-25 kW)
  • Segmente mit definierter Diamantverteilung für hohe Schnittleistung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
800 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,11*
€ 874,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,32*
€ 825,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,50*
€ 784,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10323
ab € 213,41*
Ähnlich
Clever Diamond
10292
ab € 353,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.