Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10103
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10103
EAN/GTIN:
     4017689001309
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe ist ideal zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Gasbeton, Sandstein und Sandstein hart
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen
  • für Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit vor Segentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
12 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,10*
€ 572,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 271,41*
Ähnlich
Clever Diamond
22247
ab € 167,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.