Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 10,0 x 6 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 10,0 x 6 x 25,4 mm
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Asphalt 350 x 10,0 x 6 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10102
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10102
EAN/GTIN:
     4017689001248
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe ist ideal zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich, abrasive Baustoffe, Schamotte weich, Gasbeton, Sandstein und Sandstein hart
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen
  • für Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit vor Segentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,06*
€ 493,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 333,97*
€ 397,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 270,38*
Ähnlich
Clever Diamond
22247
ab € 168,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.