Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN 400 x 175 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 300 x 140 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTPN40BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN40BE
EAN/GTIN:
     4008158016030
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • mit Schutzkappe auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Ausladung:
175 mm
Gewicht:
2,58 kg
Schiene:
32 x 10 mm
Spannkraft:
5,5 kN
Spannweite:
400 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,79*
€ 30,11*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 30,18*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 26,16*
€ 31,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,05*
€ 32,91*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 31,41*
€ 41,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN25BE
ab € 15,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN30BE
ab € 19,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.