Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 400/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TPN40BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TPN40BE Schraubzwinge F-Klammer 40 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TPN40BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN40BE
EAN/GTIN:
     4008158016030
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
2,70 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG20K
ab € 19,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN25BE
ab € 14,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN30BE
ab € 18,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.