Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN 1000 x 120 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TPN 1000 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 1000 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 1000 x 120 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTP100S12BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP100S12BE
EAN/GTIN:
     4008158015453
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • mit Schutzkappe auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,78 kg
Schiene:
29 x 9 mm
Spannkraft:
5,5 kN
Spannweite:
1000 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 34,93*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 35,24*
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 28,81*
€ 37,36*
1
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 38,53*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,61*
€ 49,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGKR50
ab € 25,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.