Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN-BE 1000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TP100S12BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TP100S12BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TP100S12BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TP100S12BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TP100S12BE Schraubzwinge F-Klammer 100 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TP100S12BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TP100S12BE
EAN/GTIN:
     4008158015453
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
29 x 9 mm
Gewicht:
2,83 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGKR50
ab € 26,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN16BE-2K
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.