Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 800 x 175 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TG 800 x 175 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 800 x 175 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 800 x 175 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTG80S17
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG80S17
EAN/GTIN:
     4008158011004
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • mit Schutzkappen auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung als Verstärkung gegen Torsionskräfte
  • BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
175 mm
Gewicht:
3,50 kg
Schiene:
32 x 10 mm
Spannkraft:
6 kN
Spannweite:
800 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,39*
€ 57,42*
2 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 57,97*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 58,50*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 47,40*
€ 58,55*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 55,59*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.