Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 800/175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG80S17 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG80S17
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG80S17
EAN/GTIN:
     4008158011004
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
175 mm
Schiene:
32 x 10 mm
Gewicht:
3,50 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 8,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.