Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beySTC-HH70 Herst.-Nr.: STC-HH70 EAN/GTIN: 4008158035741 |
| |
|
| | |
| Mit den patentierten variablen Schnellspannern von BESSEY lassen sich Werkstücke unterschiedlichster Höhen zur Bearbeitung schnell und sicher fixieren. Damit eignen sie sich beispielsweise perfekt zum Einsatz bei der Kleinserienfertigung. Produktbeschreibung: - geeignet für Stahl, Holz und Kunststoff
- mit offenen Arm und waagerechter Grundplatte
- Hebel ist in Spannstellung waagerecht
- automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bei annähernd gleichbleibender Spannkraft - ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- regulierbare Spannkraft je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer
- Lochmuster der Grundplatte für mm und Inch passend
- hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
automatische Anpassung: - beySTC-HH20/beySTC-HH50: 20 mm
- beySTC-HH70: 35 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 kg | Spannkraft: | 2,5 kN | Spannweite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Horizontal-Spanner, Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner bessey, kniehebelspanner |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 19,32* | € 22,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,27* | € 23,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 23,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,66* | € 23,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,53* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|