Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner m. off. Arm u. waagr. Grundpl. STC-HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-HH20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH20
EAN/GTIN:
     4008158036212
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Hebel ist in Spannstellung waagrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Automatische Anpassung:
20 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,20 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 18,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH50
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.