Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner m. off. Arm u. waagr. Grundpl. STC-HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-HH20SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-HH20SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-HH20SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-HH20SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY STC-HH20SB Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-HH20SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH20SB
EAN/GTIN:
     4008158036748
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hebel ist in Spannstellung waagrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Automatische Anpassung:
20 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,20 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.