Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner m. off. Arm u. waagr. Grundpl. STC-HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-HH70 Schraubzwinge Knebelklemme 6 cm Rot, Edelstahl
BESSEY STC-HH70 Schraubzwinge Knebelklemme 6 cm Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-HH70
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH70
EAN/GTIN:
     4008158035741
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hebel ist in Spannstellung waagrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Automatische Anpassung:
35 mm
Spannkraft:
2.500 N
Gewicht:
0,42 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 17,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.