Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Baustellen-Anschlussleitung H07BQ-F 2x1,5, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung H07BQ-F 2x1,5, 3 m
PUR-Baustellen-Anschlussleitung H07BQ-F 2x1,5, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-as-70914
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70914
EAN/GTIN:
     4011160709142
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • kommt zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und im Freien
  • findet Verwendung in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen u. transportablen Motoren

Produktbeschreibung:

  • PUR-Leitung mit Polyurethan-Außenmantel
  • feindrähtige Lizenzleiter
  • extrem witterungsbeständig und hochflexibel
  • extrem reiß-, schnitt- und abriebfest

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Produktdaten:

  • Betriebstemperatur: -40°C bis 90°C
  • Nennspannung Lizenzleiter: 450 / 750 V

Sicherheit:

  • IP 44
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
2
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
3 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Anschlussleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
259
€ 6,70*
ab € 6,73*
€ 9,50*
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,22*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 7,18*
€ 11,24*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,27*
€ 11,36*
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71914
ab € 26,68*
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 4,41*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,25*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,00*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,48*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,12*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70908
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.