Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel H07V-K 16, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungskabel H07V-K 16, 3 m
Erdungskabel H07V-K 16, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-as-70869
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70869
EAN/GTIN:
     4011160708695
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
H07V-K
Gewindeösen

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Ringöse A8 / 16 mm²
  • Ausgang:
    • Ringöse A10 / 16 mm²
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
16
Farbe:
grün/gelb
Kabel:
H07V-K
Kabellänge:
3 m
Typ:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, h07v-k 16qmm grün gelb, h07v-k 16qmm, h07v-k, Anschlussleitung, as-Schwabe, Außenbereich, Baustellen-Anschlussleitung, Gummi-Anschlussleitung, Innenbereich, Kabelringe, Spiralleitungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,98*
3 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 15,21*
€ 21,07*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 16,14*
€ 23,72*
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 24,10*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,43*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.