Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60057 Herst.-Nr.: 60057 EAN/GTIN: 4011160600579 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen geeignet
Produktbeschreibung: - selbstschließende Klappdeckel
- Öse zum Aufhängen
Anschlüsse: - Eingang:
- Ausgang:
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln
Produktdaten: - Material Gehäuse: Hartgummi
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verteilersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 3-fach Kupplungen, as-Schwabe, Gummi, Kupplungen, Schutzkontaktkupplungen, Schutzkontaktstecker, Stecker, Thermoplast Gerätesteckdose, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 9,57* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,62* | € 15,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 10,18* | € 15,55* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,32* | € 16,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,83* | € 19,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|