Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-42435 Herst.-Nr.: 42435 EAN/GTIN: 4011160424359 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Innenbereich geeignet
Produktbeschreibung: - 60 LEDs mit sehr hoher Leuchtstärke
- bis zu 2,5 Stunden Leuchtkapazität
- geringer Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung
- handliche Form mit Aufhängehaken
- Ein- / Aus-Schalter mit Gummi-Schutzkappe
- 3 integrierte Ni-MH Akkus 3,6 V / 800 mAh
- LED Lebensdauer: ca. 30000 h
Sicherheit: - IP 20
- geprüft nach: DIN EV 61547
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 1800 mAh | Ausführung: | LED | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 600 g | Höhe: | 55 mm | Länge: | 44 mm | Leistung: | 3 Watt | Lichtleistung: | 200 Lumen | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 3,7 Volt | Typ: | Handlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, stablampe led akku, handlampe akku, handlampe, Akku, as-Schwabe, Beleuchtung, Ersatzleuchtmittel, Großflächenstrahler, Halogen Baustrahler, Halogenstrahler, LED Baustrahler, LED Strahler, Lichtfabrik |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 17,84* | € 24,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 18,86* | € 28,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,19* | € 29,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,91* | € 34,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,51* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|