Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-38604 Herst.-Nr.: 38604 EAN/GTIN: 4011160386046 |
| |
|
| | |
| PRCD 5-fach Verteilersteckdose 3G1,5, 4,5 m Produktbeschreibung: - zuverlässiger Persohnenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
- Fehlströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
- sehr robuste Ausführung
- Eingang:
- FI-Persohnenschutzstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- 5 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln
- Bemessungsfehlstrom: 30 mA
- IP 44
- geprüft nach:
- VDE 0661
- DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 4,5 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0282-4 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, fehlerstrom-schutzschalter 30ma, prcd stecker, as schwabe personenschutzstecker, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 47,23* | € 61,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,80* | € 68,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,88* | € 71,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,95* | € 72,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 75,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|