Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4532409 Herst.-Nr.: 38604 EAN/GTIN: 4011160386046 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 38604 Strom Verlängerungskabel Schwarz/Blau 4.5 m mit FI-Schutzschalter (38604) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, fi-schutzschalter 30ma, prcd stecker, as schwabe personenschutzstecker, 38604, schwabe, 5fach, asschwabe, fach, profisteckdosenblock, ip44+pss30ma, prcd, steckdosenleiste, schalter, schwarz, strom, verlängerungskabel, schwarz/blau, fischutzschalter, h07rnf3g15, ip44pss30ma, verlngerungskabel, schwarzblau, profi, steckdosenblock, h07rn, f3g1, ip44, pss30ma, blau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 47,07* | € 61,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,98* | € 68,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,79* | € 71,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,95* | € 72,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,03* | € 75,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|