Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Leitung, 5m, blau H07V-K 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Leitung, 5m, blau
PVC-Leitung, 5m, blau
Artikel-Nr.:
     415-as-30040
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30040
EAN/GTIN:
     4011160300400
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k 1x 1,5 blau
h07v-k

Camping Anschlussleitung.

Produktbeschreibung:

  • Anschlussleitungen zur Verdrahtung von Steckdosen und anderem Elektrozubehör
  • beide Seiten glatt abgeschnitten
  • Kabel H07V-K

Einsatzbereich:

  • zur Verwendung im Innenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm³
Typ:
Leitung
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1,5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,50*
4 Tage
300
1
€ 6,70*
ab € 3,23*
€ 4,93*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,47*
€ 5,82*
2 Tage
67
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,01*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,694* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,92*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,14*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,28*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,87*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,29*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,12*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.