Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 30040 Anschlussleitung 1 x 1.5 mm² Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484791-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30040
EAN/GTIN:
     4011160300400
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k 1x 1,5 blau
h07v-k
5 Meter PVC-Leitung, blau 1,5 mm²

Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.

Anschlussleitungen zur Verdrahtung von Steckdosen und anderem Elektrozubehör
beide Seiten glatt abgeschnitten

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Herst.-Teilenr.: 30040 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.5 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K

Lieferumfang:
5 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
AS Schwabe
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
30040
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 1,5mm, AS Schwabe, 30040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,50*
4 Tage
349
1
€ 6,70*
ab € 3,24*
€ 4,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,48*
€ 5,81*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,99*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,87*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,16*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,21*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,64*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
30042
ab € 4,91*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,31*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,13*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.