Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung PVC-Leitung Kabelring 5m blau H07V-K 2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-30042
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     30042
EAN/GTIN:
     4011160300424
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07V-K
h07v-k 1x2,5 blau
h07v-k

Anschlussleitung H07V-K

  • Anschlussleitung: Das sehr hochwertige H07V-K Kabel ist nahezu unverwüstlich und eignet sich hervorragend als Anschluss- und Verlängerungsleitung. Hochwertiges Stockdosen – und Elektrozubehör!
  • Einsatzbereiche: Die Kupfer-Kabelleitung ist einsetzbar auf Baustellen, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder in den Heim-Werkstatt. Ideale Verdrahtung von Steckdosen & Elektronik-Zubehör.
  • Sicherheit: Die PVC-Einzelader mit einem Außendurchmesser von 2,5mm² besitzt eine zulässige Betriebstemperatur am Leiter von +70°C und ist nach DIN VDE 0281 geprüft. Die maximale Nennspannung sollte 500 V nicht überschreiten.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Die Kabel-Leitung kann in trockenen Räumen verlegt und verwendet werden und eignet sich in Rohren ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
PVC
Leitungstyp:
H05V-K
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Kabelfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: h07v-k blau, Fahrzeugleitung, KFZ, Leitung, KFZ-Kabel, Kabel, Anhängerkabel, Fahrzeugkabel, Litze, Autokabel Anhänger, KFZ Installationskabel, Aderleitung, Verdrahtungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71890
ab € 41,94*
Ähnlich
as - Schwabe
71892
ab € 9,14*
Ähnlich
as - Schwabe
71895
ab € 22,12*
Ähnlich
as - Schwabe
70899
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
30050
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
30040
ab € 3,08*
Ähnlich
as - Schwabe
30045
ab € 8,33*
Ähnlich
as - Schwabe
30041
ab € 3,13*
Ähnlich
as - Schwabe
30043
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe
30044
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.