Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabeltrommel 3G2,5, 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Kabeltrommel 3G2,5, 33 m
Kunststoff-Kabeltrommel 3G2,5, 33 m
Artikel-Nr.:
     415-as-10133
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10133
EAN/GTIN:
     4011160101335
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Feststellbremse
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • VDE-Thermoschutzschalter
  • patentierte Leitungsführung

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 schlagfeste Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln

Produktdaten:

  • max. Leistung aufgerollt: 1000 W

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • EN 61242
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Durchmesser:
285 mm
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
33 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,70*
ab € 94,00*
€ 117,52*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,96*
€ 130,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 132,78*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 138,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,45*
€ 139,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,81*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 64,12*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 100,24*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.