Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 33m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-10133
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10133
EAN/GTIN:
     4011160101335
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Baustellen Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2.5 erreicht eine Reichweite von 33 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schutzkontakt-Dosen 230 V/ 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch beim Camping, in Wohnmobil & Caravan.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, as schwabe sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel außenbereich, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 94,08*
€ 117,61*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 99,95*
€ 130,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 133,07*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,36*
€ 140,22*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 75,76*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 63,87*
Ähnlich
as - Schwabe
20125
ab € 98,57*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.