Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Gummischlauchleitung 3G1,5, Meterware, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schwere Gummischlauchleitung 3G1,5, Meterware, schwarz
Schwere Gummischlauchleitung 3G1,5, Meterware, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-10013
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4011160100130
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Einsatzbereich:

  • geeignet für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe
  • ebefalls auf Baustellen einsetzbar

Produktbeschreibung:

  • flexibel mit Schutzleiter
  • Europa-Produkt

Produktdaten:

  • Meterware

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabelring
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
pro Meter
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,58*
Lager 415
unbekannt
pro Meter
€ 19,95*
ab € 1,74*
€ 3,07*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10018
ab € 2,41*
Ähnlich
as - Schwabe
10025
ab € 2,35*
Ähnlich
as - Schwabe
10030
ab € 3,56*
Ähnlich
as - Schwabe
10034
ab € 5,01*
Ähnlich
as - Schwabe
10040
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.