Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10040
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4011160100406
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Schwere Gummischlauchleitung als Meterware in Ihrer Wunschlänge

  • Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6, schwarz.
  • Mit Schutzleiter
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
  • Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen:
Material:
Kautschuk
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Weitere Suchbegriffe: as schwabe h07rn-f 5g6, h07rn-f 5g6, h07rn-f, Gummileitung, Anschlussleitung, Flexible Leitung, Isolierte Leitung, Kunststoffschlauchleitung, Industrieleitung, Stromversorgung, Verlängerung, Verlängerungsleitung, Industrieelektronikleitung, Maschinenanschluss, Motoranschluss, Kautschukleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,39*
€ 11,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10013
ab € 1,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10018
ab € 2,42*
Ähnlich
as - Schwabe
10025
ab € 2,35*
Ähnlich
as - Schwabe
10030
ab € 3,56*
Ähnlich
as - Schwabe
10034
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.