Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-10030 Herst.-Nr.: 10030 EAN/GTIN: 4011160100307 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung als Meterware in Ihrer Wunschlänge - Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5, schwarz.
- Mit Schutzleiter
- Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Technische Daten: 230 V / 16 A
- Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
- Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen: | | Material: | Kautschuk | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 5g2,5, h07rn-f, h07rn-f 5x2,5, Gummileitung, Anschlussleitung, Flexible Leitung, Isolierte Leitung, Kunststoffschlauchleitung, Industrieleitung, Stromversorgung, Verlängerung, Verlängerungsleitung, Industrieelektronikleitung, Maschinenanschluss, Motoranschluss, Kautschukleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | pro Meter | € 6,70* | ab € 3,56* | € 5,40* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Meter | € 19,95* | ab € 3,84* | € 6,42* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|