| |
|
| Artikel-Nr.: 415-amp631052901 Herst.-Nr.: 10791 EAN/GTIN: 43495880529010 |
| |
|
| | |
| Antirutschbelag zur Sicherung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen, Abstellflächen etc.. Sehr widerstandsfähig und ideal für Fabrikböden, Produktionshallen, Ein- und Ausgängen, Treppen, Leitern, Rampenkanten u.v.m. Produktbeschreibung: - selbstklebend
- rutschfest
- dauerhaft und abriebfest
- einfache Anbringung ohne Fachkenntnisse
- für alle glatte, feuchten und trockenen Oberflächen, im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | gelb/schwarz | Länge: | 18 m | Typ: | Bodenmarkierungsband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,22* | € 46,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,46* | € 50,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,77* | € 59,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,20* | € 91,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Meter (ab € 2,265* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|