Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagig weiß 220 mm, 450 Abrisse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handtuchrolle 2-lagig weiß 22 cm, 450 Abrisse
Handtuchrolle 2-lagig weiß 22 cm, 450 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16463-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16463-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100 % Zellstoff
  • Punkt zu Punkt Prägung

Produktdaten:

  • Lagen: 2
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Abrisse: 450
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Länge:
450 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,84*
€ 35,73*
3 Tage
168
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 36,98*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 27,17*
€ 37,20*
Lager 415
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 31,34004*
€ 46,68*
12 Tage
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,88002*
€ 53,11002*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,54002*
€ 51,81262
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,54004*
€ 45,86265
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,34004*
€ 37,29465
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,22334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
ab € 36,35*
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,14*
Zubehör
ZVG
ab € 98,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.