| |
|
| Artikel-Nr.: 415-TSUHS3.75SL-52 Herst.-Nr.: HS3.75SL-52 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die TSURUMI HS ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.   Einsatzbereich: - Fördern von Regenwasser, sandhaltigem Wasser und Grundwasser
  Produktbeschreibung: - tragbare, kompakte, leichte und leistungsstarke Baupumpe
- Temperatur des Fördermediums: 0 - 40 ° C
- seitliche Auslaßöffung (Spiraldurchfluß)
- Freistromrad semi-vortex
- doppelte innenliegende Gleitringdichtung
- gekapselte Kugellager, wartungsfrei
- Laufrad aus Polyurethan
- Pumpengehäuse aus Sphäroguß GGG70
- Wellendichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- eingebauter Motorschutz mit Thermofühler in Wicklung
- Induktionsmotor 2-polig, trocken, IP68
- Isolierung Schutzklasse E
- Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl DIN 1.4000
- Gewinde-/Schlauchanschluß
  Produktdaten:   - Druckstutzen: 3 Zoll AG
- Frequenz: 50 Hz
- Stromart: 1~
- Siebloch-D: 7 mm
- max. Eintauchtiefe: 10,8 m
- Auslassöffnung d: 80 mm
    Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Dauerbetrieb | Druckanschluss: | 3 Zoll Stutzen | Gewicht: | 19,6 kg | Kabel: | H07RN8-F 3Cx1mm² | Kabellänge: | 10 m | Leistung: | 1,06 kW | maximale Förderhöhe: | 10,8 m | Nennstrom: | 4,8 A | Schutzklasse: | IP 68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe tsurumi, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 10 meter, Abpumpen, Absaugen, Baupumpen, Pumpen, Tsurumi |
| | |
| |