| |
|
| Artikel-Nr.: 415-PIC3016064019 Herst.-Nr.: 3016064019 EAN/GTIN: 4016671029369 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Beil der Marke Picard erhältst Du einen nützlichen und vielseitig einsetzbaren Helfer bei Wald- und Gartenarbeiten. Der Kopf des Beils ist komplett geschmiedet, gehärtet und fein poliert. Die scharfe Schneide, für besondere Stabilität, ballig geschliffen. Der robuste und dennoch schwingungsdämpfende Hickory-Stiel liegt dank der ergonomischen Form gut in der Hand und bietet eine 3 - 4 mal höhere Belastungssicherheit als ein Stiel aus Esche. Zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten mit diesem Beil von Picard bringt die dreifache Sicherung des Stieles durch einen Holzkeil und zwei zusätzliche Ringkeile. Produktbeschreibung: DIN 5131, VPAKopfgewicht 800 gHickory-Stiel, ergonomisch geformt, schwingungsdämpfendLänge 38 cmKopf komplett geschmiedet, gehärtet, fein poliert - GS geprüftgeschützt mit KlarlackStiel 3-fach gesichert (1 Holzkeil, 2 RIngkeile)mit Schneidenschutz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1600 g | Stiel: | Hickorystiel | Stiellänge: | 900 mm | Typ: | Axt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzaxt 1600g, fällaxt, Bahn, Dachdecker, gerauhte Bahn, glatte Bahn, Latthammer, magnetischer Nagelhalter, Nagelhalter, Nagelrille, Picard, Stahlrohrstiel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 28,33* | € 39,49* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,53* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|