| |
|
| Artikel-Nr.: 415-MAFELL1P0152 Herst.-Nr.: 1P0415 - 91B701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mafell Akku-Handkreissäge K65 18M bl mit Führungseinrichtung M im Paket. Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielt man Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile einer 55er-Maschine, mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine. Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. Die weiterentwickelten PowerTanks dieser Akku-Geräte sind mit einer hochentwickelten prozessorgesteuerten Akku-Technik ausgestattet. Der Vorteil: Alle relevanten Parameter der einzelnen Akku-Zellen wie Ladezustand und Temperatur werden permanent überwacht. Produktbeschreibung K 65 18M bl: - gesundes Arbeitsumfeld - durch einen sauberen Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück, dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL
- per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit
- helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschienen-Säge verwendet werden
Technische Daten K 65 18M bl: - Schnitttiefe: 0 – 67 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 0 – 53 mm
- Schwenkbereich: 0 – 45 °
- Nennleerlaufdrehzahl: 4450 1/min
- Gewicht: 4,4 kg
- Akku: 18 V, 99 Wh, Li-Ion
Einsatzgebiete K 65 18M bl: - Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
- Kervenschnitte
- Tauchschnitte
- Abgratungen, Auskehlungen
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
Lieferumfang: - 1 Akku-Handkreissäge K 65 18M bl im T-MAX
- 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z?16, WZ, Battery ideal, für Längsschnitte in Holz, Best. Nr. 092494
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm Best. Nr. 093034
- 1 Parallelanschlag
- 1 Spänebeutel, Best. Nr. 206921
- 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD), Best. Nr. 094503
- 1 Akku-PowerStation APS M, Best. Nr. 094492
- 1 Führungseinrichtung M, max. Schnittlänge 400 mm, Best. Nr. 208170
- 1 Führungsschienentaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche, Best. Nr. 204749
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
Weitere Informationen: | | Sägeblattdurchmesser: | 330 x 30 mm | Typ: | Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |