Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 168x1,2/1,8x20 mm Z 32 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeblatt 168 x 20 mm WZ 32
HM-Sägeblatt 168 x 20 mm WZ 32
Artikel-Nr.:
     415-75718
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092480
EAN/GTIN:
     4032689195957
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 168x20

Mafell Sägeblatt HM für Kapp-Schienen-Säge und Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
168 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,99*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.