Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 168x1,2/1,8x20 mm Z 24 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Sägeblatt HM 168 x 20 mm WZ 24
Mafell Sägeblatt HM 168 x 20 mm WZ 24
Artikel-Nr.:
     415-75717
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092478
EAN/GTIN:
     4032689195940
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 168x20

Mafell Sägeblatt HM für Kapp-Schienen-Säge und Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
168 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,39*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 68,08*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,59*
Ähnlich
Mafell
092541
ab € 47,48*
Ähnlich
Mafell
092571
ab € 103,79*
Ähnlich
Mafell
092530
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.