Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 168x1,2/1,8x20 mm Z 16 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Kapp-Sägeblatt 160 x 20 mm
HM Kapp-Sägeblatt 160 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-75716
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092476
EAN/GTIN:
     4032689195933
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 168x20

Mafell Sägeblatt HM für Kapp-Schienen-Säge und Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
168 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,99*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,75*
Ähnlich
Mafell
092530
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.