Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FS403MK-C25/0.3 Fehlerstromschutzsch C 25A 400VAC 0,03mA 2CCL563330E0254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0889164
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL563330E0254
EAN/GTIN:
     7612271470890
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewahrleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Uberlast und Kurzschlussstrome, Schutz bei sinusformigen Wechselstromen und pulsierenden Stromen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 10 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie haben eine hohere Unempfindlichkeit gegen ungewolltes Auslosen durch eine Kurzzeitverzogerung und konnen Mischfrequenzstrome bis 1kHz erkennen. Sie erfullen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt uber das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geraten frei gewahlt werden (L1, L2 oder L3)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,86*
€ 334,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,72*
€ 340,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,37*
€ 390,88*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 339,03*
€ 396,76*
Frei Haus
ab € 471,48*
€ 562,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.