Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCCB, 4-polig, 25A, 300mA Typ C SMISSLINE TP 415V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2462414
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL563330E0254 FS403MK-C25/0.3
EAN/GTIN:
     7612271470890
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 25A
Polzahl = 4
Reihe = SMISSLINE TP
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Betriebsspannung = 415V ac
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
25A
Polzahl:
4
Reihe:
SMISSLINE TP
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Betriebsspannung:
415V ac
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb fi-schutzschalter 25a 4polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, 2462414, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CCL563330E0254FS403MKC2503, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 336,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,94*
€ 342,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,96*
€ 393,56*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 340,11*
€ 399,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 470,72*
€ 570,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,35*
€ 678,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,37*
€ 670,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.