| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0870656 Herst.-Nr.: BPI00AF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders fur raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kuhl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehause bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsatze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplatze=6x M8x1-Buchse, 3-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grun, Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (6x), Signaltyp=PNP, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 8-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom max.=2.0 A, Umgebungstemperatur=-25...80 ?C, Schutzart=IP67 |
| | |
| | | |
| |