| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0857973 Herst.-Nr.: 7964240 EAN/GTIN: 4018242651023 |
| |
|
| | |
| Runde LED-Anbauleuchte mit opaler, spharisch geformter PMMA-Abdeckwanne, Leuchtendurchmesser 402 mm. Der leicht zu montierende Dekorring ist als optionales Zubehor in den Standardfarben verfugbar und kann auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgefuhrt werden. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit diffus-breitstrahlender Lichtstarkeverteilung, vorwiegend direkt. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflachenaufhellung. Bemessungslichtstrom 2100 lm, Bemessungsleistung 15,50 W, Leuchten-Lichtausbeute 135 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 ?C) = 75.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne ? 402 mm, Leuchtenhohe 110 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 0,8 kg. Der Anschluss erfolgt mittels Steckklemme mit Netzweiterleitungsausstattung. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Wannenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, trilux led langfeldleuchte, led wannenleuchte, led wannenleuchten trilux |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,66* | € 99,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,11* | € 100,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,12* | € 102,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,16* | € 103,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 84,15* | € 105,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|