Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 13673164 LED-Anbau-Ringleuchte 4000K, D=1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837934
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13673164
EAN/GTIN:
     4251433940425
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar , struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.875 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.200,32*
€ 1.315,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.239,16*
€ 1.347,04*
Frei Haus
ab € 1.245,82*
€ 1.360,65*
Frei Haus
ab € 1.261,06*
€ 1.374,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.348,65*
€ 1.470,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,04*
€ 1.602,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,19*
€ 1.597,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,11*
€ 1.526,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,80*
€ 1.494,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,16*
€ 1.474,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 883,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.266,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665163
ab € 363,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 889,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.262,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 361,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623163
ab € 928,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623173
ab € 928,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623164
ab € 924,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 923,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643184
ab € 1.203,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.