Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13623174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-46154785
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13623174
EAN/GTIN:
     4251433941316
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13623174

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 924,74*
€ 1.011,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 948,42*
€ 1.036,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 958,75*
€ 1.046,88*
Frei Haus
ab € 970,54*
€ 1.057,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.039,10*
€ 1.132,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,88*
€ 1.245,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,06*
€ 1.241,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,34*
€ 1.213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,14*
€ 1.185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,75*
€ 1.140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663173
ab € 919,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 917,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663164
ab € 922,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663174
ab € 917,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 885,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624163
ab € 1.263,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625163
ab € 360,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624184
ab € 1.264,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 362,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643184
ab € 1.206,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.