Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F0421 mat 100W/qm Flache 4,0qm 0,5x8,0m Dunnbettheizmatte selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0833610
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     140F0421
EAN/GTIN:
     5703466203125
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung
Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fuhlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe. Die selbstklebende Dunnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell fur den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fu?bodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhohe von nur 3,2 mm ist sie ideal fur die Renovierung und Modernisierung von Badern, Duschen, Kuchen usw. Dieses Fu?bodentemperiersystem eignet sich besonders fur den nachtraglichen Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Raumen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt. Die Heizleitung mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Lange der Anschlussleitungen betragt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0 mm?, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120?C, spezifische Heizleistung: 100 W/m?, Langenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5?C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhohe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Flache 4,0 m?, 0,5 x 8,0 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,86*
€ 359,67*
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 360,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,65*
€ 363,13*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,61*
€ 391,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 348,69*
€ 397,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,78*
€ 424,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,16*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,81*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.