Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,4qm 140F0421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,4qm 140F0421
Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,4qm 140F0421
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-19151032
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0421
EAN/GTIN:
     5703466203125
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung

Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,4qm 140F0421

Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
Geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
-400 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,48*
€ 362,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,09*
€ 364,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,01*
€ 366,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,68*
€ 394,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 347,97*
€ 401,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,10*
€ 430,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,22*
€ 413,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,17*
Zubehör
Danfoss
140F1114
ab € 6,77*
Zubehör
Danfoss
140F0906
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.