Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-31 220V50Hz 240V60Hz Hilfsschutz 3S+1O AC 276363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0790705
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276363
EAN/GTIN:
     4015082763633
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 3s 1ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschutz, Sortiment: Hilfsschutze DILA, Applikation: Hilfsschutz, Beschreibung: Grundgerate mit zwangsgefuhrten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestuckung S = Schlie?er: 3 S, Kontaktbestuckung O = Offner: 1 O, Kennzahl/Ausfuhrung der Kombinationen Kennzahl: 31E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)?, Betatigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,86*
€ 31,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 32,44*
€ 5,46*
ab € 26,56*
€ 34,09*
€ 3,90*
ab € 27,50*
€ 35,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,27*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115949
ab € 7,80*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,77*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,43*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,31*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,09*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,76*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.