| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0787691 Herst.-Nr.: BNI004E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit unseren Signalkonvertern verändern Sie Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen auf einfache Weise. Dazu stehen Ihnen Signalkonverter für Sensoren mit Analog-/Schaltausgang sowie Signalverstärker zur Verfügung. Diese sind im Schaltschrank oder auch vor Ort flexibel montierbar. Schnittstelle = IO-Link 1.0, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze = M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert, Ein-/Ausgänge konfigurierbar = nein, Summenstrom US, Sensor = 4 A, Gehäusematerial = PA, Abmessung = 14.2 x 50.4 x 40 mm, Umgebungstemperatur = -5...70 °C, Schutzart = IP67, verschraubter Zustand, Übertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min. = 12 ms, Prozessdaten IN = 2 Byte, Prozessdaten OUT = 2 Byte |
| | |
| | | |
| |