| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780714 Herst.-Nr.: 3071810 EAN/GTIN: 0662488718107 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Schaltender Lichtvorhang, Empfänger, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, 5-draht, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 371 mm, Mindestobjektgröße 9,5 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,13* | € 753,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 695,44* | € 758,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,78* | € 765,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 705,47* | € 769,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 706,83* | € 788,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|