| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488718107 Herst.-Nr.: 3071810 EAN/GTIN: 0662488718107 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger, Kabel, 2 m, 5-draht, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 371 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 9,5 mm, max. Reichweite: 2000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,03* | € 749,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,26* | € 754,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 703,55* | € 761,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 709,62* | € 765,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 724,17* | € 784,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|